Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7268-4 Pipe Marker Sprinkler Fire 3/4 To 2-3/8 In | AE9TEK 6M464

BRADY 7268-4 Pipe Marker Sprinkler Fire 3/4 To 2-3/8 In

På lager
Vare: AE9TEK Modell: 7268-4Kryssreferanse: 6M464

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
188NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeRød
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 4127-A Rørmarkør Sprinklerbrann 3/4 til 1-3/8 tommer | AC9HZM 3GTW4 4127-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark11 / 16 "226NOK
BRADY 7268-1HV Pipe Marker Sprinkler Fire R 8 tommer eller større | AC9JAU 3GTZ9 7268-1HV8 "og større1.125 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "255NOK
BRADY 4127-C Rørmarkør Sprinklerbrann 2-1/2 Til 3-7/8 tommer | AC9JCF 3GUF2 4127-C2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Klipse på-Opprullet trykt plastark2.5 "211NOK
BRADY 4127-D Rørmarkør Sprinkler Brannrød 4 til 6 tommer | AC9JCP 3GUG3 4127-D4 til 6 "3.187 "Klipse på-Opprullet trykt plastark3.187 "237NOK
BRADY 7268-3C Rørmarkør Sprinkler Fire R Til 3/4 In | AE3ABK 5ADW9 7268-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "188NOK
BRADY 4127-F Rørmarkør Sprinkler Fire R 6 Til 7-7 / 8 In | AE4KWG 5LFK2 4127-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"237NOK
BRADY 4127-G Pipe Marker Sprinkler Fire R 8 Til 9-7 / 8 In | AE4KWH 5LFK3 4127-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "332NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7268-4 Pipe Marker Sprinkler Fire 3/4 To 2-3/8 In
188NOK / enhet