Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7247-4 Pipe Marker Taksluk Grønn 3/4 Til 2-3/8 In | AE3AAK 5ADU4

BRADY 7247-4 Rørmarkør Taksluk Grønn 3/4 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AE3AAK Modell: 7247-4Kryssreferanse: 5ADU4
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
189NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5754-I Pipe Marker Taksluk Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AA6MYM 14H969 5754-I1-1/2 to 2-3/8"9"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester8"220NOK
BRADY 5754-II Rørmarkør Taksluk Grønn 2-1/2 Til 7-7/8 In | AA6MYN 14H970 II-57542-1/2" to 7-7/8"27.5 "HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester12 "239NOK
BRADY 5754-O Pipe Marker Taksluk Grønn 1/2 Til 1-3/8 In | AA6MYP 14H971 5754-O-5"HvitKlipse på-PVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 7247-1 Pipe Marker Taksluk Grønn 2-1/2 Til 7-7/8 In | AE3AAG 5ADU1 7247-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "189NOK
BRADY 7247-1HV Rørmarkør Takavløp Grønn 8 tommer eller større | AE3AAH 5ADU2 7247-1HV8 "og større4"HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "11NOK
BRADY 4121-B Rørmarkør Taksluk Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AE3ZJJ 5GXV9 4121-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "119NOK
BRADY 4121-C Rørmarkør Taksluk Grønn 2-1/2 Til 3-7/8 In | AE4KDF 5LDU8 4121-C2-1/2 to 3-7/8"2"HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark2"218NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7247-4 Rørmarkør Taksluk Grønn 3/4 til 2-3/8 tommer
189NOK / enhet