Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7240-3C-PK Pipe Marker, Legend: Relief Air, 2 1/4 Inch x 2 3/4 Inch Size | CH6LTM 781W12

BRADY 7240-3C-PK Pipe Marker, Legend: Relief Air, 2 1/4 Inch x 2 3/4 Inch Size

På lager
Vare: CH6LTM Modell: 7240-3C-PKKryssreferanse: 781W12
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
173NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Gjennomsnittlig holdbarhet8 år. til 10 år.
BakgrunnsfargeBlå
Character Høyde1 / 2 "
FARGEHvit
FinishGlossy
Passer til rør OD3/4 "og mindre
Høyde2 1 / 4 "
MonteringsstilSelvklebende rørmarkør
Roll Lengde2 1 / 4 "
Rullbredde2 3 / 4 "
Tykkelse0.004 "
VærbestandigJa
Bredde2 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
OpprinnelseslandUSA

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7240-3C-PK Pipe Marker, Legend: Relief Air, 2 1/4 Inch x 2 3/4 Inch Size
173NOK / enhet