Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7234-1 Rørmarkør kjølemiddelutslipp Gul | AF4RDR 9GEF0

BRADY 7234-1 Rørmarkør kjølemiddelutslipp gul

På lager
Vare: AF4RDR Modell: 7234-1Kryssreferanse: 9GEF0

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)36.58
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkører per kortPris
BRADY 7234-4 Rørmarkør kjølemiddelutslipp Gul | AF4LPQ 9AGC6 7234-43/4" to 2-3/8"45NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7234-1 Rørmarkør kjølemiddelutslipp gul
5NOK / enhet