Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7143-1 Pipe Marker High Temperature Hot Water Y | AF4QAR 9F742

BRADY 7143-1 Pipe Marker High Temperature Hot Water Y

På lager
Vare: AF4QAR Modell: 7143-1Kryssreferanse: 9F742
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)37.34
Skipets bredde (cm)0.25
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7143-1 Pipe Marker High Temperature Hot Water Y
5NOK / enhet