Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7108-4 Pipe Marker Fire Tørr Stand Pipe 3/4 Til 2-3/8 | AF3TCD 8CPX3

BRADY 7108-4 Pipe Marker Fire Dry Stand Pipe 3/4 til 2-3/8

På lager
Vare: AF3TCD Modell: 7108-4Kryssreferanse: 8CPX3
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeRød
Passer til rør OD3/4" to 2-3/8"
Høyde1.125 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort4
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkører per kortBreddePris
BRADY 7108-1 Pipe Marker Fire Tørr Stand Pipe Rød | AF4WGT 9MDR1 7108-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "114 "188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7108-4 Pipe Marker Fire Dry Stand Pipe 3/4 til 2-3/8
5NOK / enhet