Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 7097-1 Pipe Marker Electric Spores 2-1 / 2 til 7-7 / 8in | AE2ZTR 5ACX8

BRADY 7097-1 Pipe Marker Electric Traced 2-1/2 To 7-7/8in

På lager
Vare: AE2ZTR Modell: 7097-1Kryssreferanse: 5ACX8
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
187NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
Bakgrunnsfargeoransje
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde2.25 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilSelvklebende
Markører per kort1
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Bredde14 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.16
Skipets høyde (cm)6.22
Skipets lengde (cm)1.52
Skipets bredde (cm)37.47
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeMarkører per kortBreddePris
BRADY 7096-4 Rørmarkør Elektrisk spores 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZTQ 5ACX7 7096-4Gul3/4" to 2-3/8"1.125 "47"188NOK
BRADY 7097-4 Rørmarkør Elektrisk sporet 3/4 til 2-3 / 8 tommer | AE2ZTU 5ACY1 7097-4oransje3/4" to 2-3/8"1.125 "47"188NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 7097-1 Pipe Marker Electric Traced 2-1/2 To 7-7/8in
187NOK / enhet