Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 66320 Lockout Device - Pakke med 6 | AA9GLC 1D671

BRADY 66320 Lockout Device - Pakke med 6

På lager
Vare: AA9GLC Modell: 66320Kryssreferanse: 1D671

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
968NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMulti-Pol Breaker Lockout
Strømbryter spenning120/277
FARGERød
Høyde1"
LåsingstypeKlem på
Materialenylon
Maks. Antall hengelåser1
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.9 / 32 "
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLåsingstypeMaterialeHengelås Sjakkel Maks. Dia.BreddePris
BRADY BL03 Breaker Lockout | AD3JGX 3ZM51 BL03Klipse påpolykarbonat1/4 eller 9/32 "1.88 "163NOK
BRADY 103582 Breaker Lockout | AF2HPG 6U839 103582Klem pånylon9 / 32 "3 / 4 "367NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 66320 Lockout Device - Pakke med 6
968NOK / enhet