Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 65527 Danger Tag 5-1/2 x 3 Inch Hd Polyester - Pack Of 25 | AF2FRM 6T800

BRADY 65527 Danger Tag 5-1/2 x 3 tommers HD-polyester - pakke med 25

På lager
Vare: AF2FRM Modell: 65527Kryssref: 6T800

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
946NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFare Tag
grommetKraftig messing
Høyde5.5 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeSvart, rød / hvit
MaterialeKraftig polyester
Revers Side LegendDenne energikilden er sperret! Bare personen som signerte baksiden kan fjerne denne låsen / merkelappen. Merknader ___
Bredde3"
Tåler trekkraft80 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.97
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode4911998000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellgrommetPris
BRADY 65505 Danger Tag 5-1/2 x 3 tommer Hd polyester - pakke med 25 | AA7HCG 15Y631 65505Kraftig messing939NOK
BRADY 65506 Danger Tag 5-1/2 x 3 Tommers Hd Polyester - Pakke med 25 | AA7HCH 15Y632 65506Messing1 332 NOK
BRADY 65523 Danger Tag 5-1/2 x 3 tommer Hd polyester - pakke med 25 | AA7HCJ 15Y633 65523Kraftig messing1 112 NOK
BRADY 65534 Danger Tag 5-1/2 x 3 tommer Hd polyester - pakke med 25 | AA7HCK 15Y634 65534Kraftig messing939NOK
BRADY 65535 Danger Tag 5-1/2 x 3 Tommers Hd Polyester - Pakke med 25 | AD2VYT 3VAV2 65535Metal963NOK
BRADY 65521 Danger Tag 5-1/2 x 3 tommers Hd polyester - pakke med 25 | AD2VYX 3VAV6 65521Messing1 162 NOK
BRADY 65522 Danger Tag 5-1/2 x 3 Tommers Hd Polyester - Pakke med 25 | AD2VYZ 3VAV8 65522Messing1 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 65527 Danger Tag 5-1/2 x 3 tommers HD-polyester - pakke med 25
946NOK / enhet