Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 57983 Ammoniakkrørmarkør Es 2 til 8in | AF3RYQ 8CNP0

BRADY 57983 Ammoniakkrørmarkør Es 2 Til 8in

På lager
Vare: AF3RYQ Modell: 57983Kryssreferanse: 8CNP0
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
287NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2 til 8 "
Høyde26 "
IIAR ForkortelseES
ForklaringsfargeSvart, hvit, himmelblå, grønn
MaterialePVF overlaminert polyester
Fysisk tilstanddamp
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Trykknivå (lav)

Produktvarianter

ProduktModellIIAR ForkortelseForklaringsfargePris
BRADY 57994 Ammoniakkrørmarkør Ltrl 2 til 8in | AF3RXB 8CN89 57994LTRLSvart, hvit, oransje, grønn292NOK
BRADY 57995 Ammoniakkrørmarkør Ltrs 2 til 8in | AF3RXC 8CN90 57995LTRSSvart, hvit, oransje, himmelblå, grønn290NOK
BRADY 57996 Ammoniakkrørmarkør Lts 2 til 8in | AF3RXD 8CN91 57996LTSSvart, hvit, himmelblå, grønn287NOK
BRADY 57988 Ammoniakkrørmarkør Høyhastighetsstål 2 til 8in | AF3RYU 8CNP3 57988HSSSvart, hvit, himmelblå, grønn295NOK
BRADY 58017 Ammoniakrørmarkør Eq 2 til 8in | AF4DFW 8RLW4 58017EQSvart, hvit, oransje, himmelblå, grønn306NOK
BRADY 58010 Ammoniakkrørmarkør Iiar 2 Til 8in | AF4FKD 8UTP3 58010(Blank)Svart, hvit, himmelblå, grønn265NOK
BRADY 57989 Ammoniakkrørmarkør Htrl 2 til 8in | AF4HVE 8XEC3 57989HTRLSvart, hvit, oransje, grønn295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 57983 Ammoniakkrørmarkør Es 2 Til 8in
287NOK / enhet