Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5648-I Pipe Marker Kjøltvannforsyning Grønn | AA6MPP 14H785

BRADY 5648-I Pipe Marker kjøltvannsforsyning Grønn

På lager
Vare: AA6MPP Modell: 5648-IKryssreferanse: 14H785
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
174NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
Høyde9"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)20.45
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5648-HPHV Rørmarkør for kjølt vannforsyning 8 tommer eller større | AA6MPN 14H784 5648-HPHV8 "og større4.25 "Strap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "427NOK
BRADY 5648-II Rørmarkør kjøltvannsforsyning Grønn | AA6MPQ 14H786 II-56482-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "327NOK
BRADY 5648-O Rørmarkør kjøltvannsforsyning 1/2 til 1-3/8 | AA6MPR 14H787 5648-O1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"170NOK
BRADY 4024-A Rørmarkør kjøltvannsforsyning 3/4 til 1-3/8 | AC9HZK 3GTW1 4024-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark11 / 16 "105NOK
BRADY 7047-3C Rørmarkør kjølt vannforsyning til 3/4 tommer | AE2ZPG 5ACL6 7047-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 4024-F Rørmarkør kjøltvannforsyning 6 til 7-7/8 | AE4KLR 5LEN3 4024-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On-Trykt plastark8"272NOK
BRADY 4024-G Rørmarkør kjøltvannsforsyning 8 til 9-7/8 | AE4KLT 5LEN4 4024-G8 til 9-7 / 8 "10 "Strap-On1Trykt plastark10 "446NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5648-I Pipe Marker kjøltvannsforsyning Grønn
174NOK / enhet