Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5647-II Rørmarkør Kjøltvann retur Grønn | AA6MPL 14H782

BRADY 5647-II Rørmarkør kjøltvann retur Grønn

På lager
Vare: AA6MPL Modell: 5647-IIKryssreferanse: 14H782
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
331NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2" to 7-7/8"
Høyde27.5 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialePVF overlaminert polyester
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.43
Skipets bredde (cm)31.12
HS kode4911998000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5647-HPHV Rørmarkør kjøltvann retur 8 tommer eller større | AA6MPJ 14H780 5647-HPHV8 "og større4.25 "Strap-On-Polyester over laminat på glassfiberplastbærer32 "556NOK
BRADY 5647-I Pipe Marker kjøltvann retur Grønn | AA6MPK 14H781 5647-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"174NOK
BRADY 5647-O Rørmarkør Kjøltvannretur 1/2 Til 1-3/8 | AA6MPM 14H783 5647-O1/2 to 1-3/8"5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"182NOK
BRADY 4023-A Rørmarkør kjøltvann retur 3/4 til 1-3/8 | AC9HZJ 3GTV9 4023-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Klipse på1Opprullet trykt plastark11 / 16 "97NOK
BRADY 7046-3C Pipe Marker Kjølt Vann Gå tilbake til 3/4 In | AE2ZPF 5ACL5 7046-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 4023-F Rørmarkør kjøltvannsretur 6 til 7-7/8 | AE4KLN 5LEN0 4023-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"231NOK
BRADY 4023-G Rørmarkør kjøltvann retur 8 til 9-7/8 | AE4KLP 5LEN1 4023-G8 til 9-7 / 8 "10 "Strap-On1Trykt plastark10 "403NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5647-II Rørmarkør kjøltvann retur Grønn
331NOK / enhet