Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5040-6 Nummeretikett 6 1-1/2 tomme Høyde x 7/8 tomme Bredde PK10 | AH3JWL 32MH23

BRADY 5040-6 Nummeretikett 6 1-1/2 tomme Høyde x 7/8 tomme Bredde PK10

På lager
Vare: AH3JWL Modell: 5040-6Kryssref.: 32MH23

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNummeretikett
BakgrunnsfargeHvit
Character6
Character Høyde1"
Tegnbredde9 / 16 "
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
ForklaringsfargeHvit
Markører per kort1
MaterialeVinyl
Antall kort10
Total høyde1.5 "
Samlet bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)3.56
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterPris
BRADY 5040-0 Nummeretikett 1 tommer høydetegn Vinyl PK10 | AG9KKX 20TC21 5040-0-350NOK
BRADY 5040-2 Nummeretikett 1 tomme Høyde Tegn Vinyl PK10 | AG9KKY 20TC22 5040-22350NOK
BRADY 5040-4 Nummeretikett 1 tomme Høyde Tegn Vinyl PK10 | AG9KKZ 20TC23 5040-4451NOK
BRADY 5040-5 Nummeretikett 1 tommers høydetegn Vinyl PK10 | AG9KLA 20TC24 5040-5551NOK
BRADY 5040-7 Nummeretikett 1 tommers høydetegn Vinyl PK10 | AG9KLB 20TC25 5040-7751NOK
BRADY 5040-8 Nummeretikett 1 tommers høydetegn Vinyl PK10 | AG9KLC 20TC26 5040-8851NOK
BRADY 5040-9 Nummeretikett 1 tommer høydetegn Vinyl PK10 | AG9KLD 20TC27 5040-9951NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5040-6 Nummeretikett 6 1-1/2 tomme Høyde x 7/8 tomme Bredde PK10
35NOK / enhet