Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 50291 Faremerke Ikke Oper Heavy-Duty Poly PK25 | AH4ZTG 35TJ62

BRADY 50291 Faremerke Ikke Oper Heavy-Duty Poly PK25

På lager
Vare: AH4ZTG Modell: 50291Kryssreferanse: 35TJ62

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 539 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFare Tag
BakgrunnsfargeHvit
HeaderDanger
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeSvart
Legend stiltekst
Materialepolyester
Revers Side LegendIkke fjern denne taggen
Formrektangel
Bredde3"
Tåler trekkraft50 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2408
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)9.91
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Skriv på Surface: Ja
    • Antall slips inkludert: 25
    • Slipsmateriale: Nylon

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialePris
BRADY 65525 Fare Tag 5-1 / 2 x 3 inch Hd Polyester - Pakke med 25 | AD2VYN 3VAU7 655255.75 "Kraftig polyester949NOK
BRADY 65526 ​​Danger Tag 5-1/2 x 3 tommers Hd Polyester - Pakke med 25 | AD2VZB 3VAW1 655265.5 "Kraftig polyester1 311 NOK
BRADY 86403 Fare Tag 5-3 / 4 x 3 inch Hd Polyester - Pakke med 10 | AF3TRV 8CW49 864035.75 "Kraftig polyester476NOK
BRADY 86410 Faremerking 5-3/4 x 3 tommer Hd Polyester - Pakke med 10 | AF4APR 8NC24 864105.75 "Kraftig polyester487NOK
BRADY 86423 Faremerke 5-3 / 4 x 3 tommer HD polyester - Pakke med 10 | AF4GFW 8VUM6 864235.75 "Kraftig polyester498NOK
BRADY 86414 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers Hd Polyester - Pakke med 10 | AF4GFY 8VUM9 864145.75 "Kraftig polyester482NOK
BRADY 86420 Danger Tag 5-3/4 x 3 tommers Hd Polyester - Pakke med 10 | AF4GFZ 8VUN0 864205.75 "Kraftig polyester373NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 50291 Faremerke Ikke Oper Heavy-Duty Poly PK25
1 539 NOK / enhet