Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 5010-B Bokstavetikett B PK10 | AH2CCB 24UZ84

BRADY 5010-B Brevetikett B PK10

På lager
Vare: AH2CCB Modell: 5010-BKryssreferanse: 24UZ84
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
283NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevetikett
BakgrunnsfargeHvit
CharacterB
Character Høyde1"
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukInnendørs / utendørs
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort1
MaterialeVinyl
Antall kort10
Total høyde1.75 "
Samlet bredde7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterPris
BRADY 5010-A Bokstavetikett A PK10 | AH2CCA 24UZ83 5010-AA298NOK
BRADY 5010-C Brevetikett C PK10 | AH2CCC 24UZ85 5010-CC300NOK
BRADY 5010-D Bokstavetikett D PK10 | AH2CCD 24UZ86 5010-DD286NOK
BRADY 5010-E Bokstavetikett E PK10 | AH2CCE 24UZ87 5010-EE267NOK
BRADY 5010-F Brevetikett F PK10 | AH2CCF 24UZ88 5010-FF286NOK
BRADY 5010-G Bokstavetikett G PK10 | AH2CCG 24UZ89 5010-GG286NOK
BRADY 5010-H Bokstavetikett H PK10 | AH2CCH 24UZ90 5010-HH298NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 5010-B Brevetikett B PK10
283NOK / enhet