Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4273-H rørmarkeringsslam gul 10 til 15 tommer | AF6ACE 9TYU8

BRADY 4273-H rørmarkeringsslam gul 10 til 15 tommer

På lager
Vare: AF6ACE Modell: 4273-HKryssreferanse: 9TYU8

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
424NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD10 til 15 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4273-A Rørmarkør Slam Gul 3/4 Til 1-3/8 In | AF3TJZ 8CTT6 4273-A3/4 to 1-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark84NOK
BRADY 4273-C Rørmarkør Slam Gul 2-1/2 Til 3-7/8 tommer | AF4JLF 8YAW0 4273-C2-1/2 to 3-7/8"Klipse påOpprullet trykt plastark205NOK
BRADY 4273-G Rørmarkør Slam Gul 8 Til 9-7/8 tommer | AF4KTU 8ZEH0 4273-G8 til 9-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark329NOK
BRADY 4273-F Rørmarkør Slam Gul 6 Til 7-7/8 In | AF4MXJ 9CNY8 4273-F6 til 7-7 / 8 "Strap-OnTrykt plastark244NOK
BRADY 4273-B Rørmarkør Slam Gul 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 In | AF4RFC 9GEW2 4273-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark113NOK
BRADY 4273-D Pipe Marker Slam Gul 4 Til 6 In | AF6CQW 9WT13 4273-D4 til 6 "Klipse påOpprullet trykt plastark221NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4273-H rørmarkeringsslam gul 10 til 15 tommer
424NOK / enhet