Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4272-D Pipe Marker Sewer Green 4 Til 6 In | AF4JTV 8YDX6

BRADY 4272-D Pipe Marker Sewer Green 4 til 6 tommer

På lager
Vare: AF4JTV Modell: 4272-DKryssreferanse: 8YDX6
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
223NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD4 til 6 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.171
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)6.99
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 4272-A Pipe Marker Kloakk Grønn 3/4 Til 1-3/8 In | AF3TJY 8CTT5 4272-A3/4 to 1-3/8"Klipse på-Opprullet trykt plastark103NOK
BRADY 7259-4 Pipe Marker Sewer Green 3/4 To 2-3/8 In | AF3UAV 8CY98 7259-43/4 to 2-3/8"Selvklebende4Trykkfølsom vinyl206NOK
BRADY 4272-B Rørmarkør Kloakk Grønn 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4VJU 9LEW1 4272-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse på-Opprullet trykt plastark118NOK
BRADY 4272-H Pipe Marker Sewer Green 10 Til 15 In | AF4XEN 9NP49 4272-H10 til 15 "Strap-On-Trykt plastark424NOK
BRADY 7259-1 Pipe Marker Kloakk Grønn 2-1/2 Til 7-7/8 In | AF6BMZ 9W487 7259-12-1/2 to 7-7/8"Selvklebende1Trykkfølsom vinyl206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4272-D Pipe Marker Sewer Green 4 til 6 tommer
223NOK / enhet