BRADY 4181-H rørmarkør eksosluft blå 10 til 15 tommer | AF3TQY 8CVU2

BRADY 4181-H Pipe Marker Exhaust Air Blue 10 To 15 In

På lager
Vare: AF3TQY Modell: 4181-HKryssreferanse: 8CVU2

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

555NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeBlå
Passer til rør OD10 til 15 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilStrap-On
MaterialeTrykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.189
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMaterialeBreddePris
BRADY 7100-1 Pipe Marker Avtrekksluft 2-1/2 Til 7-7/8 In | AF3RDG 8CF64 7100-1Blå2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebendeTrykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 4181-F Pipe Marker Eksosluft Svart 6 Til 7-7/8 In | AF3TGY 8CT80 4181-FBlå6 til 7-7 / 8 "-HvitStrap-OnTrykt plastark-231NOK
BRADY 4181-G Pipe Marker Eksosluft Svart 8 To 9-7/8 In | AF3TTY 8CWD4 4181-GBlå8 til 9-7 / 8 "-HvitStrap-OnTrykt plastark-286NOK
BRADY 4181-C Pipe Marker Avtrekksluft 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF4FWL 8VKR5 4181-CBlå2-1/2 to 3-7/8"-HvitKlipse påOpprullet trykt plastark-208NOK
BRADY 7101-1HV Pipe Marker Eksosluft Hvit 8 tommer eller større | AF4ZVX 9TDJ8 7101-1HVHvit8 "og større4"SvartSelvklebendeTrykkfølsom vinyl24 "11NOK
BRADY 4181-D Pipe Marker Eksosluft Blå 4 Til 6 In | AF6CHN 9WKM1 4181-DBlå4 til 6 "-HvitKlipse påOpprullet trykt plastark-225NOK
BRADY 4181-B Rørmarkør Avtrekksluft 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF6CRY 9WTY9 4181-BBlå1-1/2 to 2-3/8"-HvitKlipse påOpprullet trykt plastark-116NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4181-H Pipe Marker Exhaust Air Blue 10 To 15 In
555NOK / enhet