Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 41559 Rørmarkør Hydrogensulfid Gul | AF6BPN 9W731

BRADY 41559 Rørmarkør Hydrogensulfid Gul

På lager
Vare: AF6BPN Modell: 41559Kryssreferanse: 9W731

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Høyde8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBakgrunnsfargeHøydeMarkørvedleggstilBreddePris
BRADY 15548 Rørmarkør Hydrogensulfid Gul | AF4YND 9PY92 15548Gul12 "Klipse på12 "1 634 NOK
BRADY 109350 Pipe Marker 30 fots høyde x 8 tommers bredde vinyl | AF7AAT 20TE57 109350oransje30ft.Selvklebende8"1 841 NOK
BRADY 109351 Pipe Marker 30 fots høyde x 12 tommers bredde vinyl | AF7AAU 20TE58 109351oransje30ft.Selvklebende12 "2 005 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 41559 Rørmarkør Hydrogensulfid Gul
1 684 NOK / enhet