Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 41468 Pipe Marker Industrial Water Green | AF4HNL 8XCE5

BRADY 41468 Pipe Marker Industrial Water Green

På lager
Vare: AF4HNL Modell: 41468Kryssreferanse: 8XCE5
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
1 793 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Høyde8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)11.3
Skipets bredde (cm)20.96
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 4088-A Rørmarkør Industrial Water 3/4 To 1-3/8 In | AE3ZHB 5GXR6 4088-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "HvitKlipse på-Trykt plastark13 / 16 "85NOK
BRADY 4088-B Rørmarkør Industrielt vann 1-1 / 2 Til 2-3 / 8 | AE3ZHC 5GXR7 4088-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "HvitKlipse på-Opprullet trykt plastark7 / 8 "115NOK
BRADY 4088-C Pipe Marker Industrial Water 2-1 / 2 To 3-7 / 8 | AE4KBZ 5LDP6 4088-C2-1/2 to 3-7/8"2"HvitKlipse på-Trykt plastark2"206NOK
BRADY 4088-D Pipe Marker Industrial Water Green 4 til 6 In | AE4KCA 5LDP7 4088-D4 til 6 "2 13 / 16 "HvitKlipse på-Trykt plastark2 13 / 16 "223NOK
BRADY 4088-F Pipe Marker Industrial Water Green 6 til 7-7 / 8 In | AE4KTM 5LFC7 4088-F6 "til 7-7 / 8"8"HvitStrap-On1Trykt plastark8"233NOK
BRADY 4088-G Pipe Marker Industrial Water Green 8 til 9-7 / 8 In | AE4KTN 5LFC8 4088-G8 "til 9-7 / 8"10 "HvitStrap-On1Trykt plastark10 "338NOK
BRADY 4088-H Pipe Marker Industrial Water Green 10 Til 15 In | AE4KTP 5LFC9 4088-H10 "til 15"9 5 / 16 "HvitStrap-On1Trykt plastark9 5 / 16 "424NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 41468 Pipe Marker Industrial Water Green
1 793 NOK / enhet