Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4125-B Rørmarkør mykt vann grønt 1-1/2 til 2-3/8 tommer | AF3TMT 8CUV1

BRADY 4125-B rørmarkør mykt vanngrønn 1-1/2 til 2-3/8 tommer

På lager
Vare: AF3TMT Modell: 4125-BKryssreferanse: 8CUV1
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
117NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)2.29
Skipets bredde (cm)2.29
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 7265-1 Rørmarkør Soft Water Green 2-1/2 To 7-7/8 In | AE3ABF 5ADW5 7265-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl14 "5NOK
BRADY 7265-3C Rørmarkør mykt vann grønt 3/4 tommer eller mindre | AE3ABH 5ADW7 7265-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7265-4 Pipe Marker Soft Water Green 3/4 Til 2-3 / 8 In | AE3ABJ 5ADW8 7265-43/4" to 2-3/8"1.125 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"189NOK
BRADY 4125-A Rørmarkør mykt vann grønt 3/4 til 1-3/8 tommer | AF3TKA 8CTT8 4125-A3/4 to 1-3/8"-Klipse på-Opprullet trykt plastark-100NOK
BRADY 4125-D rørmarkør mykt vann grønt 4 til 6 tommer | AF3TVW 8CWY0 4125-D4 til 6 "-Klipse på-Opprullet trykt plastark-225NOK
BRADY 4125-G Rørmarkør Soft Water Green 8 To 9-7/8 In | AF4REZ 9GEV8 4125-G8 til 9-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-382NOK
BRADY 4125-F Pipe Marker Mykt Vann Grønn 6 Til 7-7/8 In | AF4UAY 9K770 4125-F6 til 7-7 / 8 "-Strap-On-Trykt plastark-231NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4125-B rørmarkør mykt vanngrønn 1-1/2 til 2-3/8 tommer
117NOK / enhet