Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4081-C Rørmarkør Varmtvannretur 2-1 / 2 Til 3-7 / 8 | AE9AAP 6GV88

BRADY 4081-C Pipe Marker Varmtvann Retur 2-1/2 Til 3-7/8

På lager
Vare: AE9AAP Modell: 4081-CKryssreferanse: 6GV88
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
208NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
Markører per kort1
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddeBakgrunnsfargePasser til rør ODHøydeForklaringsfargeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialePris
BRADY 7376-1 Rørmarkør Varmtvannsretur 2-1/2 Til 7-7/8 | AC9HYW 3GTU3 7376-114 "Grønn2-1/2" to 7-7/8"2.25 "HvitSelvklebende1Trykkfølsom vinyl187NOK
BRADY 7376-4 Pipe Marker Varmtvann Retur 3/4 Til 2-3/8 In | AC9HYX 3GTU4 7376-47"Grønn3/4" to 2-3/8"1.125 "HvitSelvklebende4Trykkfølsom vinyl189NOK
BRADY 4081-A Pipe Marker Varmtvann Retur 3/4 Til 1-3/8 In | AC9HZL 3GTW2 4081-A11 / 16 "Gul3/4 to 1-3/8"11 / 16 "SvartKlipse på1Opprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4337-A Pipe Marker Varmtvann Retur 3/4 Til 1-3/8 In | AC9HZR 3GTW9 4337-A11 / 16 "Grønn3/4 to 1-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark97NOK
BRADY 4337-B Rørmarkør Varmtvannsretur 1-1/2 Til 2-3/8 | AC9JCB 3GUE6 4337-B11 / 16 "Grønn1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark118NOK
BRADY 4337-C Rørmarkør Varmtvannsretur 2-1/2 Til 3-7/8 | AC9JCK 3GUF7 4337-C2.5 "Grønn2-1/2 to 3-7/8"2.5 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark208NOK
BRADY 4337-D Rørmarkør Varmtvannretur Grønn 4 til 6 tommer | AC9JCV 3GUG8 4337-D3.187 "Grønn4 til 6 "3.187 "HvitKlipse på1Opprullet trykt plastark229NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4081-C Pipe Marker Varmtvann Retur 2-1/2 Til 3-7/8
208NOK / enhet