Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4066-C Pipe Marker Fuel Oil Vent 2-1/2 Til 3-7/8 In | AF3RZZ 8CP28

BRADY 4066-C Pipe Marker Fuel Oil Vent 2-1/2 To 3-7/8 In

På lager
Vare: AF3RZZ Modell: 4066-CKryssreferanse: 8CP28
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODMarkørvedleggstilMaterialePris
BRADY 4066-D Pipe Marker Fuel Oil Vent Yellow 4 To 6 In | AF4CKT 8PME7 4066-D4 til 6 "Klipse påOpprullet trykt plastark221NOK
BRADY 4066-H rørmarkør fyringsoljeventil gul 10 til 15 tommer | AF4KRH 8ZE36 4066-H10 til 15 "Strap-OnTrykt plastark424NOK
BRADY 4066-B Pipe Marker Fuel Oil Vent 1-1/2 Til 2-3/8 In | AF4LRA 9AHD3 4066-B1-1/2 to 2-3/8"Klipse påOpprullet trykt plastark114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4066-C Pipe Marker Fuel Oil Vent 2-1/2 To 3-7/8 In
206NOK / enhet