Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4064-H Pipe Marker Fuel Oil Return Y 10 To 15 In | AE4KPU 5LEX7

BRADY 4064-H Pipe Marker Fuel Oil Return Y 10 To 15 In

På lager
Vare: AE4KPU Modell: 4064-HKryssreferanse: 5LEX7
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
426NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGul
Passer til rør OD10 "til 15"
Høyde9 5 / 16 "
ForklaringsfargeSvart
MarkørvedleggstilStrap-On
Markører per kort1
MaterialeTrykt plastark
Bredde9 5 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 5696-I Pipe Marker Fuel Oil Return 1-1 / 2 Til 2-3 / 8in | AA6MTZ 14H864 5696-I1-1/2 to 2-3/8"9"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"237NOK
BRADY 5696-II Pipe Marker Fuel Oil Return 2-1 / 2 To 7-7 / 8in | AA6MUA 14H865 II-56962-1/2" to 7-7/8"27.5 "Klipse på-PVF overlaminert polyester12 "313NOK
BRADY 5696-O Pipe Marker Fuel Oil Return 1/2 til 1-3 / 8 In | AA6MUB 14H866 5696-O-5"Klipse på-PVF overlaminert polyester8"176NOK
BRADY 7116-3C Rørmarkør Drivstoffolje Retur Y Til 3/4 tommer | AE2ZUY 5ADA3 7116-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 7116-4 Pipe Marker Fuel Oil Return 3/4 To 2-3 / 8 In | AE2ZUZ 5ADA4 7116-43/4" to 2-3/8"2.25 "Selvklebende4Trykkfølsom vinyl7"188NOK
BRADY 4064-A Pipe Marker Fuel Oil Return 3/4 To 1-3 / 8 In | AE3ZGH 5GXN6 4064-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark13 / 16 "103NOK
BRADY 4064-B Pipe Marker Fuel Oil Retur 1-1/2 Til 2-3/8in | AE3ZGJ 5GXN7 4064-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Klipse på1Opprullet trykt plastark7 / 8 "115NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4064-H Pipe Marker Fuel Oil Return Y 10 To 15 In
426NOK / enhet