Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4049-C Pipe Marker Husholdningskaldtvann retur | AF4VGV 9LE94

BRADY 4049-C Pipe Marker innenlands kaldtvann retur

På lager
Vare: AF4VGV Modell: 4049-CKryssreferanse: 9LE94
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
206NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD2-1/2 to 3-7/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)5.46
Skipets lengde (cm)5.72
Skipets bredde (cm)30.1
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODPris
BRADY 4049-A Pipe Marker Cold Water Return | AF4CKA 8PLZ3 4049-A3/4 to 1-3/8"84NOK
BRADY 4049-B Rørmarkør for husholdningsbruk for kaldt vann | AF4NRK 9DTW9 4049-B1-1/2 to 2-3/8"118NOK
BRADY 4049-D Pipe Marker Cold Water Retur 4 til 6 | AF4PXM 9F367 4049-D4 til 6 "234NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4049-C Pipe Marker innenlands kaldtvann retur
206NOK / enhet