Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 4049-B Rørmarkør for husholdningsbruk for kaldt vann | AF4NRK 9DTW9

BRADY 4049-B Pipe Marker innenlands kaldtvann retur

På lager
Vare: AF4NRK Modell: 4049-BKryssreferanse: 9DTW9

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

118NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeGrønn
Passer til rør OD1-1/2 to 2-3/8"
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeOpprullet trykt plastark

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)19.94
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODPris
BRADY 4049-A Pipe Marker Cold Water Return | AF4CKA 8PLZ3 4049-A3/4 to 1-3/8"84NOK
BRADY 4049-D Pipe Marker Cold Water Retur 4 til 6 | AF4PXM 9F367 4049-D4 til 6 "234NOK
BRADY 4049-C Pipe Marker Husholdningskaldtvann retur | AF4VGV 9LE94 4049-C2-1/2 to 3-7/8"206NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 4049-B Pipe Marker innenlands kaldtvann retur
118NOK / enhet