Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 3460-S brevetikett S 5 tommers høyde x 1-3/4 tommers bredde vinyl | AH3JRT 32MG35

BRADY 3460-S brevetikett S 5 tommers høyde x 1-3/4 tommers bredde vinyl

På lager
Vare: AH3JRT Modell: 3460-SKryssreferanse: 32MG35
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
270NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevetikett
BakgrunnsfargeGul
CharacterS
Character Høyde3.875 "
Tegnbredde1 23 / 64 "
Lyser i mørketNei
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort5
MaterialeVinyl
Antall kort1
Total høyde5"
Samlet bredde1.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0144
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)0.05
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInnendørs / utendørs brukBakgrunnsfargeCharacterForklaringsfargeMarkører per kortMaterialeAntall kortTotal høydePris
BRADY 5000-DSH Reflekterende tall og bokstaver - Pakke med 25 | AA6RDN 14R085 5000-DSH--Dash--Ingeniørkarakter reflekterende ark-2.875 "749NOK
BRADY 1530 -A Numbers And Letters Kit A - Pakke med 10 | AE8MEP 6E292 1530-A--A--Vinyl101.5 "203NOK
BRADY 3440-A bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJR 20TA92 3440-Ainnendørs OnlyGulASvart10Vinyl12.25 "121NOK
BRADY 3440-Q bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJV 20TA95 3440-Qinnendørs OnlyGulQSvart10Vinyl12.25 "121NOK
BRADY 3440-R bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJW 20TA96 3440-Rinnendørs OnlyGulRSvart10Vinyl12.25 "121NOK
BRADY 3440-S brevetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJX 20TA97 3440-Sinnendørs OnlyGulSSvart10Vinyl12.25 "121NOK
BRADY 3440-T bokstavetikett 1-15/16 tommers høyde karakter vinyl | AG9KJY 20TA98 3440-Tinnendørs OnlyGulTSvart10Vinyl12.25 "121NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 3460-S brevetikett S 5 tommers høyde x 1-3/4 tommers bredde vinyl
270NOK / enhet