Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 3410-Z bokstavetikett Z 1/2 tomme Høyde x 11/32 tomme Bredde Vinyl | AH3JNV 32MF67

BRADY 3410-Z bokstavetikett Z 1/2 tommers høyde x 11/32 tommers bredde vinyl

På lager
Vare: AH3JNV Modell: 3410-ZKryssreferanse: 32MF67

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

91NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBrevetikett
BakgrunnsfargeGul
CharacterZ
Character Høyde3 / 8 "
Tegnbredde1 / 4 "
Lyser i mørketNei
KlasseIkke reflekterende
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
ForklaringsfargeSvart
Markører per kort78
MaterialeVinyl
Antall kort1
Total høyde1 / 2 "
Samlet bredde11 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)0.05
Skipets bredde (cm)22.99
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellCharacterAntall kortPris
BRADY 3410-LTR KIT Letter Label A Thru Z 1/2 inch Height Vinyl | AH3JFP 32MD88 3410-LTR SETTA gjennom Z31 393 NOK
BRADY 3410-A Letter Label A 1/2 inch Height x 11/32 inch Width Vinyl | AH3JMT 32MF42 3410-AA185NOK
BRADY 3410-B Letteretikett B 1/2 tommer høyde x 11/32 tommer bredde vinyl | AH3JMU 32MF43 3410-BB185NOK
BRADY 3410-C Brevetikett C 1/2 tommer høyde x 11/32 tommer bredde Vinyl | AH3JMV 32MF44 3410-CC191NOK
BRADY 3410-D Letter Label D 1/2 Inch Høyde x 11/32 Inch Width Vinyl | AH3JMW 32MF45 3410-DD191NOK
BRADY 3410-E Letter Label E 1/2 inch Height x 11/32 inch Width Vinyl | AH3JMX 32MF46 3410-EE191NOK
BRADY 3410-F Letter Label F 1/2 inch Height x 11/32 inch Width Vinyl | AH3JMY 32MF47 3410-FF191NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 3410-Z bokstavetikett Z 1/2 tommers høyde x 11/32 tommers bredde vinyl
91NOK / enhet