Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 17927 sylinderstatusetikett 5-3/4 x 3 tommer Hvit/rød kartong-pakke med 100 stk | AE3QCF 5ENZ1

BRADY 17927 sylinderstatusmerke 5-3/4 x 3 tommer Hvit/rød kartong - pakke med 100

På lager
Vare: AE3QCF Modell: 17927Kryssreferanse: 5ENZ1

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
869NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderstatusmerke
grommetMetal
Høyde5.75 "
Hullstørrelse3 / 8 "
Forklaring / bakgrunnsfargeHvit rød
Materiale0.010 Laminert perforert kartong
Revers Side LegendSylinderen tom i bruk full
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.486
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)21.34
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode4821904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
BRADY 17928 sylinderstatusmerke 5-3/4 x 3 tommer Hvit/rød polyester - pakke med 10 | AE3QCE 5ENZ0 179280.010 Laminert perforert polyester357NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 17927 sylinderstatusmerke 5-3/4 x 3 tommer Hvit/rød kartong - pakke med 100
869NOK / enhet