Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 15592 Pipe Marker Sprinkler Fire Red | AF4EXD 8UKH0

BRADY 15592 Pipe Marker Sprinkler Brann Rød

På lager
Vare: AF4EXD Modell: 15592Kryssref: 8UKH0

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 849 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørmarkør
BakgrunnsfargeRød
Høyde12 "
ForklaringsfargeHvit
MarkørvedleggstilKlipse på
MaterialeTrykkfølsom vinyl
Roll Lengde30ft.
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.918
Skipets høyde (cm)10.41
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)32.64
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til rør ODHøydeMarkørvedleggstilMarkører per kortMaterialeBreddePris
BRADY 4127-A Rørmarkør Sprinklerbrann 3/4 til 1-3/8 tommer | AC9HZM 3GTW4 4127-A3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Klipse på-Opprullet trykt plastark11 / 16 "85NOK
BRADY 7268-1HV Pipe Marker Sprinkler Fire R 8 tommer eller større | AC9JAU 3GTZ9 7268-1HV8 "og større1.125 "Selvklebende1Trykkfølsom vinyl24 "11NOK
BRADY 4127-C Rørmarkør Sprinklerbrann 2-1/2 Til 3-7/8 tommer | AC9JCF 3GUF2 4127-C2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Klipse på-Opprullet trykt plastark2.5 "211NOK
BRADY 4127-D Rørmarkør Sprinkler Brannrød 4 til 6 tommer | AC9JCP 3GUG3 4127-D4 til 6 "3.187 "Klipse på-Opprullet trykt plastark3.187 "281NOK
BRADY 7268-3C Rørmarkør Sprinkler Fire R Til 3/4 In | AE3ABK 5ADW9 7268-3C3/4 "og mindre2.25 "Selvklebende3Trykkfølsom vinyl2.75 "5NOK
BRADY 4127-F Rørmarkør Sprinkler Fire R 6 Til 7-7 / 8 In | AE4KWG 5LFK2 4127-F6 "til 7-7 / 8"8"Strap-On1Trykt plastark8"242NOK
BRADY 4127-G Pipe Marker Sprinkler Fire R 8 Til 9-7 / 8 In | AE4KWH 5LFK3 4127-G8 "til 9-7 / 8"10 "Strap-On1Trykt plastark10 "338NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 15592 Pipe Marker Sprinkler Brann Rød
1 849 NOK / enhet