Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY 118827 Etikett Ghs Oxidizing Vinyl 39 / ark | AC8AKF 39F446

BRADY 118827 Etikett Ghs Oxidizing Vinyl 39/ark

På lager
Vare: AC8AKF Modell: 118827Kryssreferanse: 39F446
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
149NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGHS-etikett
Høyde5 / 8 "
MaterialeSelvklebende vinyl
MetalldetekterbarNei
Bredde5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)5.72
Skipets lengde (cm)0.25
Skipets bredde (cm)22.73
HS kode3919905060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeSakMaterialeBreddePris
BRADY 118815 Etikett Ghs eksplosiv vinyl 39 / ark | AC8AKD 39F444 1188155 / 8 "GHS-etikettSelvklebende vinyl5 / 8 "139NOK
BRADY 118821 Etikett Ghs Flammable Vinyl 39 / ark | AC8AKE 39F445 1188215 / 8 "GHS-etikettSelvklebende vinyl5 / 8 "148NOK
BRADY 118833 Etikett Ghs Gastrykk Vinyl 39 / ark | AC8AKG 39F447 1188335 / 8 "GHS-etikettSelvklebende vinyl5 / 8 "141NOK
BRADY 118839 Label Ghs Corrosive Vinyl 39/ark | AC8AKH 39F448 1188395 / 8 "GHS-etikettSelvklebende vinyl5 / 8 "148NOK
BRADY 118845 Label Ghs Severe Toxic Vinyl 39/ark | AC8AKJ 39F449 1188455 / 8 "GHS-etikettSelvklebende vinyl5 / 8 "146NOK
BRADY 118851 Etikett Ghs Health Danger Vinyl 39 / ark | AC8AKK 39F450 1188515 / 8 "GHS-etikettSelvklebende vinyl5 / 8 "139NOK
BRADY 118857 Etikett Ghs Acute Toxic Vinyl 39/ark | AC8AKL 39F451 1188575 / 8 "GHS-etikettSelvklebende vinyl5 / 8 "148NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY 118827 Etikett Ghs Oxidizing Vinyl 39/ark
149NOK / enhet