Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADLEY S19274HD øye- og ansiktsvaskestasjon, dekkfeste, 4 tommers bredde | AF9EZJ 29XW99

BRADLEY S19274HD øye- og ansiktsvaskestasjon, dekkfeste, 4 tommers bredde

På lager
Vare: AF9EZJ Modell: S19274HDKryssreferanse: 29XW99
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
10 143 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakØye / ansiktsvask stasjon
ADA-kompatibelNei
Skål Dia.Ingen bolle
FARGEChrome
Dybde11.125 "
Øyevask aktiveres avSving deg ned
Håndtaksmateriale for øyevaskRustfritt stål
Øyewash Bowl MaterialRustfritt stål
MonteringsmaterialeForkrommet messing
Monteringsstørrelse1/2 "NPT Kvinne
Høyde2.375 "
MonteringDekk
Antall hoder1
RørmaterialeForkrommet messing
VentilmaterialeKeramisk
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)34.04
Skipets bredde (cm)23.37
HS kode7324900000

Produktvarianter

ProduktModellSakFARGEDybdeMonteringAntall hoderDusjhode materialeBreddeØyevask aktiveres avPris
BRADLEY S19-270BL Øyeskyllevann, Dekkmontert venstre hånd, 17-3/8 tommers bredde, rustfritt stål | AC8UDJ 3DUT5 S19-270BLØyevaskSølv8.625 "Dekk, venstre hånd2-17.38 "Flagg trykkhåndtak5 036 NOK
BRADLEY S1944022ABC Ansikts- og kroppsspray, stasjonær, 12 fots rekylslange, doble hoder | AC8UDM 3DUT8 S1944022ABCØyevask--Wall----6 288 NOK
BRADLEY S19-270HD Øyeskyll, dekkfeste, 14-1/4 tommers bredde x 5-5/8 tommers dybde, rustfritt stål | AD2FHU 3NY86 S19-270HDØyevaskSølv5.625 "Dekk2-14.25 "Sving deg ned7 743 NOK
BRADLEY S19-270B Øyeskyllevann, Dekkmontert høyre, 17-3/8 tommers bredde, rustfritt stål | AD9JCJ 4T012 S19-270BØyevaskSølv8.625 "Dekk, høyre hånd2-17.38 "Flagg trykkhåndtak5 358 NOK
BRADLEY S19-200B Øyevask, kranfeste | AE2MGZ 4YF94 S19-200BØyewash StationChrome4"Kran2-7.625 "Trekk i knotten1 577 NOK
BRADLEY S19-270C øyenskylling, dekkfeste, 14-1/4 tommers bredde x 5-5/8 tommers dybde, rustfritt stål | AE2MHC 4YF97 S19-270CØyevaskSølv5.625 "Dekk2-14.25 "Svinge ut3 994 NOK
BRADLEY S19314SB Halo øyenvask, plastdusjhode, skål i rustfritt stål | AE8JMC 6DGX4 S19314SBØyevaskGul-Frittstående-Plast-Flagg trykkhåndtak14 318 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADLEY S19274HD øye- og ansiktsvaskestasjon, dekkfeste, 4 tommers bredde
10 143 NOK / enhet