Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 805006A09M020 ledningssett 5-pinners plugg hann | AB9QHX 2EPJ1

BRAD HARRISON 805006A09M020 Ledningssett 5-pinners plugg hann

På lager
Vare: AB9QHX Modell: 805006A09M020Kryssreferanse: 2EPJ1
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
347NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde2m
Slutt 1 Antall pins5
Slutt 1 trådM12
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker4
Maks. Spenning250 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere5
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse22AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (plugg)
    • End 1 Kjønn (Mann)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsIP RatingAntall ledereLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 803006A09M020 ledningssett 3-pinners plugg hann | AB9QCQ 2ENL5 803006A09M020365324AWG297NOK
BRAD HARRISON 804006A09M020 ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QCT 2ENL7 804006A09M020465424AWG315NOK
BRAD HARRISON 804007A09M020 ledningssett 4-pinners plugg hann | AB9QHQ 2EPH4 804007A09M020467,68422AWG309NOK
BRAD HARRISON 805000A09M020 ledningssett 5-pinners beholder hunn | AB9QHT 2EPH6 805000A09M020567,68522AWG369NOK
BRAD HARRISON 805001A09M020 ledningssett 5-pinners beholder hunn | AB9QHV 2EPH8 805001A09M020567,68522AWG373NOK
BRAD HARRISON 803000A09M020 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AE2ZDH 5AA66 803000A09M020367,68322AWG302NOK
BRAD HARRISON 803001A09M020 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AE2ZDK 5AA68 803001A09M020367,68322AWG281NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 805006A09M020 Ledningssett 5-pinners plugg hann
347NOK / enhet