Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 105000A01F200 ledningssett 5-pinners holder kvinnelig | AE2ZCQ 5AA50

BRAD HARRISON 105000A01F200 Ledningssett 5-pinners beholder hunn

På lager
Vare: AE2ZCQ Modell: 105000A01F200Kryssreferanse: 5AA50
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
1 274 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde20ft.
Slutt 1 Antall pins5
Slutt 1 tråd7 / 8-16
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker8
Maks. Spenning600 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere5
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsMaks. ForsterkerAntall lederePris
BRAD HARRISON 103001A01F200 Ledningssett 3-pinners holder Kvinne | AB9QDA 2ENN8 103001A01F2003133797NOK
BRAD HARRISON 105001A01F200 Ledningssett 5-pinners holder Kvinne | AB9QDB 2ENP1 105001A01F2005851 255 NOK
BRAD HARRISON 103000A01F200 ledningssett 3-pinners beholder hunn | AE2ZCC 5AA38 103000A01F2003133948NOK
BRAD HARRISON 104000A01F200 Kabelsett 4-pinners holder Kvinne | AE2ZCK 5AA45 104000A01F20041041 280 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 105000A01F200 Ledningssett 5-pinners beholder hunn
1 274 NOK / enhet