Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRAD HARRISON 104000A01F120 Ledningssett 4-pinners holder Kvinne | AE2ZCJ 5AA44

BRAD HARRISON 104000A01F120 Ledningssett 4-pinners beholder hunn

På lager
Vare: AE2ZCJ Modell: 104000A01F120Kryssreferanse: 5AA44

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
831NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLedningssett
Kabellengde12ft.
Slutt 1 Antall pins4
Slutt 1 tråd7 / 8-16
Slutt 2 TilkoblingstypeBare ledning
IP Rating67,68
JakkefargeGul
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker10
Maks. Spenning600 VAC/DC
NEMA-vurdering6P
Antall ledere4
Temp. Område-4 grader til 221 grader F
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6075
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode8544429000
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Slutt 1 Tilkoblingstype (holder)
    • Slutt 1 kjønn (kvinne)
    • End 1 Keyway (singel)
    • Slutt 1 Plugg ende (rett)

Produktvarianter

ProduktModellSlutt 1 Antall pinsMaks. ForsterkerMaks. SpenningAntall ledereLedningsstørrelsePris
BRAD HARRISON 102000A01F120 ledningssett med 2 pinner, hun | AB9QDD 2ENP3 102000A01F120213600 VAC/DC216AWG586NOK
BRAD HARRISON 102002A01F120 ledningssett 2-pinners plugg hann | AB9QDF 2ENP7 102002A01F120213600 VAC/DC216AWG585NOK
BRAD HARRISON 106000A01F120 ledningssett 6-pinners beholder hunn | AB9QDH 2ENP9 106000A01F12068600 VAC/DC616AWG1 063 NOK
BRAD HARRISON 106002A01F120 ledningssett 6-pins plugg hann | AB9QDK 2ENR4 106002A01F12068600 VAC/DC616AWG1 508 NOK
BRAD HARRISON 207000A01F120 ledningssett 7-pinners beholder hunn | AB9QDY 2ENU8 207000A01F12078600 VAC/DC716AWG1 585 NOK
BRAD HARRISON 207002A01F120 ledningssett 7-pinners plugg hann | AB9QEA 2ENV3 207002A01F12078600 VAC/DC716AWG1 609 NOK
BRAD HARRISON 208002A01F120 Ledningssett 8-pinners plugg hann | AB9QEE 2ENV9 208002A01F12087600 VAC/DC816AWG1 773 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRAD HARRISON 104000A01F120 Ledningssett 4-pinners beholder hunn
831NOK / enhet