Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Vernebriller Klar Antirefleks/ripe | AH6ZZU 36MY32

BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Vernebriller Klar Antirefleks/ripe

På lager
Vare: AH6ZZU Modell: 250-31-0010Kryssref: 36MY32
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsbriller
RammefargeFjern
RammedesignOmslutt
Rammematerialepolykarbonat
LensbeleggAntireflekterende, ripebestandig
ObjektivfargeFjern
Lens Materialpolykarbonat
MetalldetekterbarNei
StørrelseOne Size
Stilrammeløs
TempelfargeFjern
TempelstilBajonett
UV beskyttelse99.99% UVA / UVB

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0272
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)14.48
Skipets bredde (cm)6.1
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Polarisert linse: Nei
    • Skumforet: Nei
    • X-Ray Detectable: Ja
    • Fotokromatisk linse: Nei
    • ANSI Dust / Splash Rating: Ikke klassifisert for støv eller sprut

Produktvarianter

ProduktModellRammefargeTempelfargeTempelstilPris
BOUTON OPTICAL 250-34-0010 Vernebriller | AH6ZZY 36MY36 250-34-0010SvartSvartJusterbar36NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOUTON OPTICAL 250-31-0010 Vernebriller Klar Antirefleks/ripe
289NOK / enhet