Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH VX100 Støvsuger bøyedyse Antistatisk | AH4RMY 35KF52

BOSCH VX100 støvsuger bøyedyse antistatisk

På lager
Vare: AH4RMY Modell: VX100Kryssreferanse: 35KF52

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

650NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDust Extractor Bend Noise
Slange Dia.1.125
Total høyde9
Samlet bredde2
typenAnti-Static

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)29.97
Skipets bredde (cm)12.19
OpprinnelseslandIT

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH VX100 støvsuger bøyedyse antistatisk
650NOK / enhet