Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HS1914 Bull Point Sds Max 18 tommers lengde | AF6YAE 20PK78

BOSCH HS1914 Bull Point Sds Max 18 tommers lengde

På lager
Vare: AF6YAE Modell: HS1914Kryssreferanse: 20PK78
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBull Point
Lengde7 / 8 "
Total lengde18 "
SkaftstørrelseMAX SDS
Skaft TypeSDS Maks
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.82
Skipets høyde (cm)54.61
Skipets lengde (cm)2.24
Skipets bredde (cm)4.29
HS kode8467290090

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdePris
BOSCH HS1415 Sds Shank Bull Point | AB3NQD 1UL65 HS141510 "244NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HS1914 Bull Point Sds Max 18 tommers lengde
365NOK / enhet