Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH HC4513 Hammerborkrone Spline 1/2 Inch 27 OAL | AJ2HKR 4XG04

BOSCH HC4513 Hammerborkrone Spline 1/2 Tommer 27 OAL

På lager
Vare: AJ2HKR Modell: HC4513Kryssreferanse: 4XG04
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
917NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHammerbor
Borrstørrelse1 / 2 "
Borelengde24 "
Antall skjærehoder4
Total lengde29 "
Skaftformspline
Skaftstørrelse3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5535
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)70.1
Skipets bredde (cm)2.03
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellBit Dia.BorelengdeAntall skjærehoderTotal lengdeSkaftformSkaftstørrelsepk. Antall.Pris
BOSCH HC2001 Hammerbor Sds Plus 5/32 x 6 In | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1152NOK
BOSCH HC2081 Hammerbor Sds Plus 1/2 x 6 In | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1171NOK
BOSCH HC2084 Hammerbor Sds Plus 1/2 x 12 In | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1285NOK
BOSCH HC2011 Hammerbor Sds Plus 3/16 x 6 In | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1113NOK
BOSCH HC2124 Hammerbor Sds Plus 3/4 x 12 In | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1486NOK
BOSCH HC2102 Hammerbor Sds Plus 5/8 x 8 In | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1287NOK
BOSCH HC2041 Hammerbor Sds Plus 1/4 x 6 In | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1107NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH HC4513 Hammerborkrone Spline 1/2 Tommer 27 OAL
917NOK / enhet