Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH DC 510 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 7/8 | AC9EUY 3GA18

BOSCH DC 510 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 7/8

På lager
Vare: AC9EUY Modell: DC 510Kryssreferanse: 3GA18
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
2 781 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlipeskive for segmentkopp
Slipende dybde0.22 "
Slipende materialeDiamant
Arbor størrelse7 / 8 "
Diameter5"
Maks. RPM12,200
Antall segmenter6 Ytre rad, 5 indre rad
Hjul TypeDobbel rad, 11 segment

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.39
Skipets høyde (cm)12.95
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode6804210000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH DC 510 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 7/8
2 781 NOK / enhet