Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSCH 1607200199 Switch | CN9ZKX 42AN04

BOSCH 1607200199 Bryter

På lager
Vare: CN9ZKX Modell: 1607200199Kryssreferanse: 42AN04

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

281NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3285
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
BOSCH 2607200670 Bryter | CN9ZJH 42AN50 2607200670483NOK
BOSCH 2610016525 Bryter | CN9ZJK 35LY48 2610016525130NOK
BOSCH 2610321608 Bryter | CN9ZJM 35LY49 2610321608239NOK
BOSCH 1617200109 Bryter | CN9ZJN 42AN29 1617200109612NOK
BOSCH 1617200132 Bryter | CN9ZJP 42AN33 1617200132541NOK
BOSCH 1607200104 Bryter | CN9ZJQ 35LY54 1607200104623NOK
BOSCH 1617200130 Bryter | CN9ZJR 42AN32 1617200130595NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSCH 1607200199 Bryter
281NOK / enhet