BLUFF A3624 Dockplate Aluminium 4720 Lb 24 x 36 In | AF4JGQ 8Y787

BLUFF A3624 Dockplate aluminium 4720 Lb 24 x 36 tommer

På lager
Vare: AF4JGQ Modell: A3624Kryssref: 8Y787

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeplate
DekkDiamant løpebånd
Lastekapasitet4720 lb.
MaterialeAluminum
Total lengde24 "
Samlet bredde36 "
Servicehøydeområde1"
Tykkelse3 / 8 "
Brukbar bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.8
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode7616995090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeServicehøydeområdeTykkelsePris
BLUFF B3636 Dockeplate Aluminium 4461 Lb 36 x 36 In | AF3REQ 8CFP1 B36364461 lb.36 "36 "3"3 / 8 "7 129 NOK
BLUFF B4836 Dockeplate Aluminium 6265 Lb 36 x 48 In | AF3RER 8CFP2 B48366265 lb.36 "48 "3"3 / 8 "9 683 NOK
BLUFF B4860 Dockeplate Aluminium 2604 Lb 60 x 48 In | AF4MPX 9CM16 B48602604 lb.60 "48 "7"1 / 2 "13 816 NOK
BLUFF B6048 Dockplate Aluminium 4268 Lb 48 x 60 In | AF4QTB 9G907 B60484268 lb.48 "60 "5"1 / 2 "14 366 NOK
BLUFF B7230 Dockeplate Aluminium 12 630 Lb 30 x 72 In | AF4RQZ 9HPE2 B723012,630 lb.30 "72 "2"1 / 2 "12 998 NOK
RFQ
BLUFF B7236 Dockeplate Aluminium 10 329 Lb 36 x 72 In | AF4RRA 9HPE4 B723610,329 lb.36 "72 "3"1 / 2 "14 989 NOK
RFQ
BLUFF B6042 dokkingplate aluminium 5832 lb 42 x 60 tommer | AF4WPA 9MHC9 B60425832 lb.42 "60 "4"1 / 2 "12 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUFF A3624 Dockplate aluminium 4720 Lb 24 x 36 tommer
4 810 NOK / enhet