BLUFF 15CR6048 Containerrampe Stål 15000 Lb 48 x 60in | AB4VKQ 20G251

BLUFF 15CR6048 Beholderrampe stål 15000 Lb 48 x 60in

På lager
Vare: AB4VKQ Modell: 15CR6048Kryssref.: 20G251

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 651 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakContainerrampe
DekkDiamant løpebånd
Lastekapasitet15,000 lb.
MaterialeStål
Total lengde48 "
Samlet bredde60 "
Servicehøydeområde5 til 7 "
Sideskinnehøyde4"
Tykkelse5 / 16 "
Brukbar bredde54 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 203.85
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)152.4
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal lengdeSamlet breddeServicehøydeområdeTykkelsePris
BLUFF 15CR6060 Containerrampe Stål 15000 Lb 60 x 60in | AB4VKR 20G252 15CR606015,000 lb.60 "60 "7 til 9 "5 / 16 "29 478 NOK
BLUFF 15CR6072 Containerrampe Stål 15000 Lb 72 x 60in | AB4VKT 20G253 15CR607215,000 lb.72 "60 "8 1/2 til 11 "5 / 16 "34 824 NOK
RFQ
BLUFF 15CR6084 Containerrampe Stål 15000 Lb 84 x 60in | AB4VKU 20G254 15CR608415,000 lb.84 "60 "10 til 13 "5 / 16 "41 861 NOK
RFQ
BLUFF 15CR6096 Containerrampe Stål 15000 Lb 96 x 60in | AB4VKV 20G255 15CR609615,000 lb.96 "60 "12 til 15 "5 / 16 "45 901 NOK
RFQ
BLUFF 15CR7248 Containerrampe Stål 15000 Lb 48 x 72in | AB4VKW 20G256 15CR724815,000 lb.48 "72 "7"5 / 16 "28 543 NOK
RFQ
BLUFF 15CR7260 Containerrampe Stål 15000 Lb 60 x 72in | AB4VKX 20G257 15CR726015,000 lb.60 "72 "9"5 / 16 "34 717 NOK
RFQ
BLUFF 15CR7272 Beholderrampe Stål 15000 Lb 72 x 72in | AB4VKY 20G258 15CR727215,000 lb.72 "72 "11 "5 / 16 "37 315 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLUFF 15CR6048 Beholderrampe stål 15000 Lb 48 x 60in
25 651 NOK / enhet