Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB Hule kingpin dreiehjul 3-3/16 tommer 300 Lb | AB6VUF 22N006

BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB hule kongepinne svingbare hjul 3-3/16 tommer 300 Lb

På lager
Vare: AB6VUF Modell: LER-POEV 80R-FI-SBKryssref: 22N006
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
800NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHul Kingpin Swivel Caster m / Total-Lock
Bolthode Dia.1 / 2 "
BremsetypeTotal-Lock
Rangeringsområde for hjulbelastning0 til 299 lb.
HjulmaterialeGummi
KjernefargeSvart
Kjernematerialenylon
Ramme FinishSink belagt
Lastevurdering300 lb.
Antall hjul1
Total høyde4 1 / 16 "
race måteDobbel ball
ErstatningshjulPOEV 80 / 12R-SB
Stengel Dia.1/2 "bolthull
Stammehull Dia.1 / 2 "
Stammen TypeHul Kingpin
HjullagerRoller
HjulfargeBlå
Hjuldiameter3.187 "
HjulmaterialeGummi
Hjulbredde1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.62
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8302200000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellHjullagerRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeHjulfargeHjuldiameterHjulmaterialeHjulbreddeKjernefargePris
BLICKLE LER-POEV 80R-SB hule kongepinne svingbare hjul 3-3/16 tommer 300 Lb | AB6VUE 22N005 LER-POEV 80R-SBRoller0 til 299 lb.GummiBlå3.187 "Gummi1.25 "Svart531NOK
BLICKLE LER-POEV 101K-SB-FK hule kongepinne svingbare hjul 4 tommer 330 Lb | AB6VUG 22N007 LER-POEV 101K-SB-FKPresisjonsball300 til 999 lb.GummiBlå4"Gummi1.375 "Svart657NOK
BLICKLE LER-POEV 101K-FI-SB-FK hult kongepinne svinghjul 4" 330 Lb | AB6VUH 22N008 LER-POEV 101K-FI-SB-FKPresisjonsball300 til 999 lb.GummiBlå4"Gummi1.375 "Svart815NOK
BLICKLE LER-POEV 126K-SB-FK hule kongepinne svingbare hjul 5 tommer 330 Lb | AB6VUJ 22N009 LER-POEV 126K-SB-FKPresisjonsball300 til 999 lb.GummiBlå5"Gummi1.375 "Svart849NOK
BLICKLE LER-POEV 126K-FI-SB-FK hult kongepinne svinghjul 5" 330 Lb | AB6VUK 22N010 LER-POEV 126K-FI-SB-FKPresisjonsball300 til 999 lb.GummiBlå5"Gummi1.375 "Svart999NOK
BLICKLE LER-POW 100K-FK hule kongepinne svingbare hjul 4 tommer 330 Lb | AB6VUL 22N011 LER-POW 100K-FKPresisjonsball300 til 999 lb.nylonHvit4"nylon1.375 "Rød915NOK
BLICKLE LER-POW 100K-FI-FK hule kongepinne svingbare hjul 4 tommer 330 Lb | AB6VUM 22N012 LER-POW 100K-FI-FKPresisjonsball300 til 999 lb.nylonHvit4"nylon1.375 "Rød990NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BLICKLE LER-POEV 80R-FI-SB hule kongepinne svingbare hjul 3-3/16 tommer 300 Lb
800NOK / enhet