Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS TRD1220 Thrust Washer Diameter 0.750in 0.13in. Thick | AG6FQH 35TY79

BL BEARINGS TRD1220 Thrust Skive Diameter 0.750in 0.13in. Tykk

På lager
Vare: AG6FQH Modell: TRD1220Kryssreferanse: 35TY79
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
51NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykkvasker
Inne i Dia.19.05mm
Materiale52100 Steel
Utenfor Dia.31.75mm
Tykkelse3.2mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0113
Skipets høyde (cm)0.32
Skipets lengde (cm)3.18
Skipets bredde (cm)3.18
HS kode8482400000

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris
BL BEARINGS TRA1018 Trykkskive Diameter 0.625in 0.03in. Tykk | AG6FNA 35TY25 TRA101815.88mm28.58mm0.81mm20NOK
BL BEARINGS TRA1220 Thrust Skive Diameter 0.750in 0.03in. Tykk | AG6FNB 35TY26 TRA122019.05mm31.75mm0.81mm23NOK
BL BEARINGS TRA1423 Thrust Skive Diameter 0.875in 0.03in. Tykk | AG6FNC 35TY27 TRA142322.23mm36.50mm0.76mm21NOK
BL BEARINGS TRA1625 Thrust Skive Diameter 1.000in 0.03in. Tykk | AG6FND 35TY28 TRA162525.40mm39.68mm0.76mm24NOK
BL BEARINGS TRA1828 Thrust Skive Diameter 1.125in 0.03in. Tykk | AG6FNE 35TY29 TRA182828.58mm44.45 mm0.81mm32NOK
BL BEARINGS TRA2031 Trykkskive Diameter 1.250in 0.03in. Tykk | AG6FNF 35TY30 TRA203131.75mm49.20mm0.76mm32NOK
BL BEARINGS TRA2233 Thrust Skive Diameter 1.375in 0.03in. Tykk | AG6FNG 35TY31 TRA223334.93mm52.38mm0.76mm32NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS TRD1220 Thrust Skive Diameter 0.750in 0.13in. Tykk
51NOK / enhet