Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BL BEARINGS 6311 2RS/C3 PRX Radial Kulelager Presset Stål 55mm 6311-2rs | AG4ZAE 35JA64

BL BEARINGS 6311 2RS/C3 PRX radialkulelager presset stål 55mm 6311-2rs

På lager
Vare: AG4ZAE Modell: 6311 2RS/C3 PRXKryssreferanse: 35JA64

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

805NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRadial kulelager
ABEC Toleranse1
LagermaterialeStål
Bearing TypeDobbeltforseglet
Bore Dia.55mm
Boring Toleranse+ 0 / -0.015 mm
BurmaterialePresset stål
Dynamisk lastekapasitet16,100 lb.
Bransjenummer6311-2RS
SmøringPolyrex EM-fett
Maks. RPM6800
Utenfor Dia.120mm
Utenfor Dia. Toleranse+ 0 / -0.015 mm
Forsegl materialeSyntetisk gummi støpt til en stålplate
Statisk lastekapasitet10,100 lb.
Temp. Område-40 grader til 350 grader F
Bredde29mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.3275
Skipets høyde (cm)2.9
Skipets lengde (cm)12
Skipets bredde (cm)12
HS kode8482105056

Produktvarianter

ProduktModellSmøringLagermaterialeBearing TypeMaks. RPMUtenfor Dia.Utenfor Dia. ToleranseSkjoldmaterialeStatisk lastekapasitetPris
BL BEARINGS 6000 ZZ/C3 PRX Radial Kulelager Presset Stål 10mm 6000zz | AG4YUB 35HZ61 6000 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDobbelt skjold3400026mm+ 0 / -0.009 mmStål440 lb.41NOK
BL BEARINGS 6001 ZZ/C3 PRX Radial Kulelager Presset Stål 12mm 6001zz | AG4YUC 35HZ62 6001 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDobbelt skjold3000028mm+ 0 / -0.009 mmStål540 lb.44NOK
BL BEARINGS 6002 ZZ/C3 PRX Radial Kulelager Presset Stål 15mm 6002zz | AG4YUD 35HZ63 6002 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDobbelt skjold2800032 mm+ 0 / -0.01 mmStål640 lb.50NOK
BL BEARINGS 6003 ZZ/C3 PRX Radial Kulelager Presset Stål 17mm 6003zz | AG4YUE 35HZ64 6003 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDobbelt skjold2600035mm+ 0 / -0.01 mmStål730 lb.54NOK
BL BEARINGS 6004 ZZ/C3 PRX Radial Kulelager Presset Stål 20mm 6004zz | AG4YUF 35HZ65 6004 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDobbelt skjold2100042mm+ 0 / -0.01 mmStål1,140 lb.71NOK
BL BEARINGS 6005 ZZ/C3 PRX Radial Kulelager Presset Stål 25mm 6005zz | AG4YUG 35HZ66 6005 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDobbelt skjold1800047mm+ 0 / -0.01 mmStål1,320 lb.84NOK
BL BEARINGS 6006 ZZ/C3 PRX Radial Kulelager Presset Stål 30mm 6006zz | AG4YUH 35HZ67 6006 ZZ / C3 PRXPolyrex EM-fettStålDobbelt skjold1500055mm+ 0 / -0.013 mmStål1,860 lb.106NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BL BEARINGS 6311 2RS/C3 PRX radialkulelager presset stål 55mm 6311-2rs
805NOK / enhet