BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2012 Hastighetsreduksjon C-Face Parallel 11.8 1 | AH4NYE 35FT41

BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2012 Hastighetsreduser C-Face Parallel 11.8 1

På lager
Vare: AH4NYE Modell: 060-881-2012Kryssreferanse: 35FT41

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 895 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
LagreneKule / nål
Bore Dia.5 / 8 "
DutyKontinuerlig
FinishGlanset svart pulverlakk
Frame56C
GirmaterialeStål
GirutstyrHelical / Spur
Housing MaterialStøpt aluminium
Inngang RPM1725
SmøringPermanent kraftig girolje
Maks. Skriv inn HP1.5
Maks. Effektmoment692 tommer
MonteringEnhver posisjon
Nominell utgang RPM146
Nominell forhold11.8:1
Antall trinn2
Utgangsaksel Dia.1"
Utgangsakselhøyde4 13 / 16 "
Effektmoment @ 1 HK399 tommer
Effektmoment @ 1.5 HK598 tommer
Effektmoment @ 1/2 HP199 tommer
Effektmoment @ 1/3 HP133 tommer
Effektmoment @ 1/4 HP100 tommer
Effektmoment @ 3/4 HP299 tommer
Total lengde2.13 "
Overhunget belastning573 lb.
TannhjulsmaterialeHerdet stål
Rotasjonvendbar
TetningstypeEnkel leppe
AkselorienteringParallel
Solid / hul utgangsakselsolid
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.975
Skipets høyde (cm)22.35
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)25.4
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Enkelt / dobbelt utgang / universal: enkelt utgang

Produktvarianter

ProduktModellEffektmoment @ 1/2 HPMaks. Skriv inn HPNominell utgang RPMEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPEffektmoment @ 3/4 HPOverhunget belastningNominell forholdPris
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2004 Hastighetsreduksjon C-Face Parallel 3.8 1 | AH4NXY 35FT35 060-881-200464 tommer1.545743 tommer32 tommer96 tommer425 lb.3.8:117 521 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2005 Hastighetsreduksjon C-Face Parallel 5 1 | AH4NYA 35FT37 060-881-200586 tommer1.533957 tommer43 tommer129 tommer467 lb.5:117 094 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2007 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 6.8 1 | AH4NYC 35FT39 060-881-2007115 tommer1.525377 tommer57 tommer172 tommer506 lb.6.8:116 124 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2018 Speed ​​Reducer C-Face Parallel 17.8 1 | AH4NYG 35FT43 060-881-2018301 tommer1.2597200 tommer150 tommer451 tommer680 lb.17.8:116 882 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2018FPM Speed ​​Reducer C-Face Parallel 17.8 1 | AH4NYH 35FT44 060-881-2018FPM301 tommer1.597200 tommer150 tommer451 tommer680 lb.17.8:118 082 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2029 Hastighetsreduksjon C-Face Parallel 27.8 1 | AH4NYJ 35FT45 060-881-2029452 tommer160301 tommer226 tommer678 tommer838 lb.27.8:115 630 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2079 Hastighetsreduksjon C-Face Parallel 79 1 | AH4NYQ 35FT51 060-881-20791195 tommer0.522855 tommer642 tommer-1165 lb.79:117 906 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2012 Hastighetsreduser C-Face Parallel 11.8 1
16 895 NOK / enhet