BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0060 Hypoid girmotor 28 Rpm Tefc 115v | AD4BND 41C226

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0060 Hypoid girmotor 28 rpm Tefc 115v

På lager
Vare: AD4BND Modell: 026-725A0060Kryssreferanse: 41C226

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 988 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHypoid girmotor
LagreneBall
Kondensator påkrevd41C242
KabinettTEFC
FinishGirkasse pulverlakkert maling, motoreloksert
Forsterker med full belastning2.6
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeHerdet stål
Girutveksling60:1
GearsHerdet stål
boligStøpt aluminium
Hz60
Skriv inn HP1/5
IsolasjonsklasseB4
Keyway størrelse1/4 "Kvadrat x 1"
Lengde Mindre aksel15.375 "
SmøringPowerSTAR EP for Extended Life
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment360 tommer
Motorramme39F
Motor Type1-fase
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt28
Ingen belastning RPM28
Total lengde15.37 "
Overhunget belastning580 lb.
Fase1
Reversibel akselutgangJa
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde16 til 30
SealsDobbel leppe
ShaftHul utgang
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.7
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)56.52
Skipets bredde (cm)24.45
HS kode8501403020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHzKondensator påkrevdKabinettSkriv inn HPIsolasjonsklasseLengde Mindre akselSmøringPris
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0100 Hypoid girmotor 16.8 Rpm Tefc 115v | AD4BMR 41C215 026-725A0100Hypoid girmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP for Extended Life12 289 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0120 Hypoid girmotor 14 Rpm Tefc 115v | AD4BMT 41C216 026-725A0120Hypoid girmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP for Extended Life12 289 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0150 Hypoid girmotor 11.2 Rpm Tefc 115v | AD4BMU 41C217 026-725A0150Hypoid girmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP for Extended Life12 289 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0180 Hypoid girmotor 9.3 Rpm Tefc 115v | AD4BMV 41C218 026-725A0180Hypoid girmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP for Extended Life12 289 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0240 Hypoid girmotor 7 Rpm Tefc 115v | AD4BMW 41C219 026-725A0240Hypoid girmotor6041C241TEFC1/8B413.625 "PowerSTAR EP for Extended Life12 289 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0010 Hypoid girmotor 168.6 Rpm Tefc 115v | AD4BMX 41C220 026-725A0010Hypoid girmotor6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP for Extended Life12 988 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0015 Hypoid girmotor 112.4 Rpm Tefc 115v | AD4BMY 41C221 026-725A0015Hypoid girmotor6041C242TEFC1/5B415.375 "PowerSTAR EP for Extended Life12 988 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-725A0060 Hypoid girmotor 28 rpm Tefc 115v
12 988 NOK / enhet