BISHOP-WISECARVER R761033360 Slidering Full Ring 1109.74 Mm Od | AC2VQL 2NDK8

BISHOP-WISECARVER R761033360 Slidering Full Ring 1109.74 Mm Od

På lager
Vare: AC2VQL Modell: R761033360Kryssreferanse: 2NDK8

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

168 606 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv ring
Inne i Dia.956.26mm
Monteringshullstørrelse14mm
Antall skinnehull20
Utenfor Dia.1109.74mm
SkinnefinishPresisjonsjord
SkinnematerialeStål
SkruetypeSkrue med stikkontakt
Temp. Område-20 til 60
TrådstørrelseM12
typen360 graders full ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 31.95
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)111
Skipets bredde (cm)111
HS kode8482992560
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Skinnebredde (mm) (50.5)

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MonteringshullstørrelseUtenfor Dia.TrådstørrelsePris
BISHOP-WISECARVER R1293360 Slidering Full Ring 105.37 Mm Od | AC2VQC 2NDJ9 R129336080.63mm3.7mm105.37mmM311 747 NOK
BISHOP-WISECARVER R12127360 Slidering Full Ring 139.37 Mm Od | AC2VQD 2NDK1 R12127360114.63mm3.7mm139.37mmM313 799 NOK
BISHOP-WISECARVER R25159360 Skyvering Full Ring 184.74 Mm Od | AC2VQE 2NDK2 R25159360133.26mm5.5mm184.74mmM514 040 NOK
BISHOP-WISECARVER R25255360 Skyvering Full Ring 280.74 Mm Od | AC2VQF 2NDK3 R25255360229.26mm5.5mm280.74mmM524 338 NOK
BISHOP-WISECARVER R25351360 Slidering Full Ring 367.74 Mm Od | AC2VQG 2NDK4 R25351360325.26mm5.5mm367.74mmM529 710 NOK
BISHOP-WISECARVER R44468360 Skyvering Full Ring 512.74 Mm Od | AC2VQH 2NDK5 R44468360423.26mm6.8mm512.74mmM641 565 NOK
BISHOP-WISECARVER R44612360 Skyvering Full Ring 656.74 Mm Od | AC2VQJ 2NDK6 R44612360567.26mm6.8mm656.74mmM653 478 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHOP-WISECARVER R761033360 Slidering Full Ring 1109.74 Mm Od
168 606 NOK / enhet