Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BISHOP-WISECARVER R25351360 Slidering Full Ring 367.74 Mm Od | AC2VQG 2NDK4

BISHOP-WISECARVER R25351360 Slidering Full Ring 367.74 Mm Od

På lager
Vare: AC2VQG Modell: R25351360Kryssreferanse: 2NDK4
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
29 710 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv ring
Inne i Dia.325.26mm
Monteringshullstørrelse5.5mm
Antall skinnehull12
Utenfor Dia.367.74mm
SkinnefinishPresisjonsjord
SkinnematerialeStål
SkruetypeSkrue med stikkontakt
Temp. Område-20 til 60
TrådstørrelseM5
typen360 graders full ring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.71
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)37.59
Skipets bredde (cm)37.59
HS kode8482992560
OpprinnelseslandGB

Produktdetaljer:

    • Skinnebredde (mm) (15.4)

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.MonteringshullstørrelseUtenfor Dia.TrådstørrelsePris
BISHOP-WISECARVER R1293360 Slidering Full Ring 105.37 Mm Od | AC2VQC 2NDJ9 R129336080.63mm3.7mm105.37mmM311 747 NOK
BISHOP-WISECARVER R12127360 Slidering Full Ring 139.37 Mm Od | AC2VQD 2NDK1 R12127360114.63mm3.7mm139.37mmM313 799 NOK
BISHOP-WISECARVER R25159360 Skyvering Full Ring 184.74 Mm Od | AC2VQE 2NDK2 R25159360133.26mm5.5mm184.74mmM514 040 NOK
BISHOP-WISECARVER R25255360 Skyvering Full Ring 280.74 Mm Od | AC2VQF 2NDK3 R25255360229.26mm5.5mm280.74mmM524 338 NOK
BISHOP-WISECARVER R44468360 Skyvering Full Ring 512.74 Mm Od | AC2VQH 2NDK5 R44468360423.26mm6.8mm512.74mmM641 565 NOK
BISHOP-WISECARVER R44612360 Skyvering Full Ring 656.74 Mm Od | AC2VQJ 2NDK6 R44612360567.26mm6.8mm656.74mmM653 478 NOK
BISHOP-WISECARVER R76799360 Glidering Full Ring 875.74 Mm Od | AC2VQK 2NDK7 R76799360722.26mm14mm875.74mmM1291 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISHOP-WISECARVER R25351360 Slidering Full Ring 367.74 Mm Od
29 710 NOK / enhet